Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF92252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 87.47 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081152
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF92252V11000UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF92252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 87.47 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: MF92252V11000UA99
Nennspannung: 24 V/DC
Betriebsspannung max.: 24 V
Betriebsspannungsbereich: 24 V (max)
Max. Stromaufnahme: 75 mA
Lagerart: Vapo (magnetisch)
Drehzahl: 3000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 34 dB
Luftdurchsatz: 87.47 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.30 m
Material: Thermoplast + PBT
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 92 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 1.8 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 92 mm
Hersteller-Nr.: MF92252V11000UA99
----------
Durch Nusssechskant behoben: M12 x 0,75
Terminal: löten
Übergangswiderstand m?: 5 m?
Maximales Drehmoment Sechskantmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Sunon, MF92252V11000UA99, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,63*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 5,65*
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 5,98*
1 Tag
118
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,61*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.