Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF30060V21000UA99 Axiallüfter 5 V/DC 6.28 m³/h (L x B x H) 30 x 30 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081156
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF30060V21000UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF30060V21000UA99 Axiallüfter 5 V/DC 6.28 m³/h (L x B x H) 30 x 30 x 6mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: MF30060V21000UA99
Nennspannung: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 5 V
Betriebsspannungsbereich: 5 V (max)
Max. Stromaufnahme: 72 mA
Lagerart: Vapo (magnetisch)
Drehzahl: 7100 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 15.7 dB
Luftdurchsatz: 6.28 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.15 m
Material: Thermoplast + PBT
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 30 mm
Höhe: 6 mm
Leistung (Details): 0.36 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 30 mm
Hersteller-Nr.: MF30060V21000UA99
----------
Durch Nusssechskant behoben: M12 x 0,75
Terminal: löten
Übergangswiderstand m?: 5 m?
Maximales Drehmoment Sechskantmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Sunon, MF30060V21000UA99, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,49*
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 7,51*
€ 8,95*
ab € 6,28*
€ 9,39*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,69*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.