| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910081469 Herst.-Nr.: V5021-0000-0010 EAN/GTIN: 4026434174021 |
| |
|
| | |
| Basi V5021-0000-0010 Profilhalbzylinder 10 / 30mm V50 Profil-Halbzylinder - beste Qualität und maximale Flexibilität Ideal für Garagentore oder Schlüsselschalter Wahlweise: Gleichend- oder Verschiedenschließend Inklusive 3 passender Zylinder-Schlüssel Material: Messing, matt vernickelt Halbzylinder besitzen nur auf einer Seite den Schließgang für einen Schlüssel. Der neue und hochwertige V50 Halbzylinder eignet sich daher als ideales Schloss für Garagentore oder Schlüsselschalter. Der V50 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Der Halbzylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 3 Zylinderschlüsseln geliefert. Der V50 aus dem Hause BASI bietet großen Schutz für Ihre Kellertür oder Garagentor. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 1303:2015. Kategorie: Profilhalbzylinder Abmessungen, Schlüsselzylinder: 10 / 30mm Zylinder-Innenlänge: 10 mm Zylinder-Außenlänge: 30 mm Inhalt: 1 St. Größe: 10/30 mm Produkt-Art: Profilhalbzylinder Hersteller-Nr.: V5021-0000-0010 EAN: 4026434174021 L x B x H: 58 x 30,5 x 24,5 cm Das Gewicht: 11,2 kg Knopfzelle LR44 für das Display
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026434174021, Basi, V5021-0000-0010, V50, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 8,02* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,51* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|