Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Multicopter-Bewegungssteuerung Passend für (Multicopter): DJI FPV Drone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081949
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     Y389922
EAN/GTIN:
     4064161167749
Suchbegriffe:
DJI
CP.FP.00000020.02
FPV Motion Controller
DJI Multicopter-Bewegungssteuerung Passend für (Multicopter): DJI FPV Drone

Revolutionäres Flugerlebnis
Einfach und intuitiv
Bewegungssteuerung

Erleb einen beeindruckenden Flug wie nie zuvor mit der DJI Bewegungssteuereinheit, mit dem das Fluggerät nur mit deinen natürlichen Handbewegungen gesteuert werden kann.

Gewicht: 167
Inhalt: 1
Hersteller-Nr.: CP.FP.00000020.02
EAN: 4064161167749
Betriebsfrequenzbereich: 2,400 – 2,4835 GHz; 5,725 – 5,850 GHz
Max. Übertragungsreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen): 10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC)
Strahlungsleistung (EIRP): "2,4 GHz: ?28,5 dBm (FCC), ?20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: ?31,5 dBm (FCC), ?19 dBm (SRRC), ?14 dBm (CE)"
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Akkulaufzeit: 300 Minuten

Lieferumfang: DJI Motion Controller × 1 + Tragegurt × 1 + Anleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.