Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0300102 Reißnadel Hartmetall verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082121
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0300102
EAN/GTIN:
     4029713204822
Suchbegriffe:
Anreißspitze
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel preisser
Helios Preisser 0300102 Reißnadel Hartmetall verchromt

Sechskantgriff aus einem Stück · Verchromt Ø 6 mm · Mit Ansteckclip.

Kategorie: Reißnadel
Material: Hartmetall
Material-Eigenschaft: verchromt
Gewicht: 40 g
Produkt-Art: Reißnadel
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: 0300102
EAN: 4029713204822
Gewindesteigung: 1.5 mm
Art der Dichtung: Dichtring
Sechskant Eckmaß: 31.5 mm

Weitere Suchbegriffe: anreißnadel, reißnadel 150 mm, 4029713204822, HELIOS PREISSER, 0300102
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
192
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,30*
3 Tage
193
1
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 5,40*
2 Tage
192
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,65*
7 Tage
192
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,72*
Lager 1039
21
1
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.