| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910082208 Herst.-Nr.: 000405.0000 EAN/GTIN: 4046436000210 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000405.0000 405T Drucksprüher 5l Das Hochleistungssprühgerät 405 T verfügt über einen Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung, der 5 l Sprühmittel aufnehmen kann und für einen Betriebsdruck von max. 6 bar geeignet ist. Mit TÜV- und GS-Siegel ist es für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet. Einsatzbereich: mittlere und große Gärten, professionelle Anwendung in der Landwirtschaft, in Gärtnereien, usw. Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 8,0 L Maximaler Betriebsdruck 6 bar Messing-Sprühlanze mit JKI-anerkannter Hohlkegeldüse Schlauch (Länge 1,35 m) Großer Einfülltrichter Zeigermanometer Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil Messing-Schnellschlussventil Schlauchanschluss am Behälterboden Fußring für sicheren Stand Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. Mit Zusatzsieb: Verhindert das Zusetzen der Düse Kategorie: Drucksprüher Fassungsvermögen: 5 l Material: Stahlblech + Kunststoff Produkt-Art: Drucksprüher Hersteller-Nr.: 000405.0000 EAN: 4046436000210 Strombelastbarkeit 3 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046436000210, Gloria Haus und Garten, 000405.0000, 405T, Gartenspritze, Gloria |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,21* | € 121,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,24* | € 121,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,52* | € 122,96* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,80* | € 130,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,86* | € 136,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|