Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23001600 Diamantfeilen-Set 5tlg. Länge 160mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
23001600
23001600
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23001600
EAN/GTIN:
     4009215019452
Suchbegriffe:
4009215019452
23001600
Diamantfeilen-Satz
Flachstumpffeile
23001600 Diamantfeilen-Set 5tlg. Länge 160mm 1 Set

Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: 23001600
EAN: 4009215019452
Anfahrwinkel 65°
Abfahrtswinkel 48°
Lenkeinschlag max. 43°
Felgen: 2.2 Beadlock-Felgen mit 12 mm Standard Hex
Bereifung Supersoft - Maximum - Traktion
Stoßdämpfer: Aluminium-Öldruckstoßdämpfer
Dämpferöl Viskosität: 500CPS
Dämpfer Einbaulänge: 100 mm
Übersetzungsverhältnisse: 2-speed (Hi 1/15.1 / Lo 1/37.1) ferngesteuert
Getriebe: Modul 0.8/32dp
Ritzel: 16Z / Hauptzahnrad 44T
Fahrtenregler: Hobbywing 80A brushed/wasserdicht mit T-Stecker (programmierbar)
BEC 6V 4A;2S-3S* LiPo Akkus verwendbar)
Metallgetriebe: (digital & wasserdicht)

Lieferumfang: Flachstumpffeile · Halbrundfeile · Rundfeile · Dreikantfeile · Vierkantfeile.

Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeile, Rundfeile
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 50,88*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 50,90*
Lager 1039
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 70,18*
€ 89,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,14*
€ 106,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,28*
€ 105,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,53*
€ 101,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,92*
€ 97,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,78*
€ 92,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,18*
€ 83,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 70,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.