Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 53-04085-01-C BSA LC-NG-08 Blinkelektronik Feuerwache 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082561
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     53-04085-01-C
EAN/GTIN:
     4260698060281
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 53-04085-01-C BSA LC-NG-08 Blinkelektronik Feuerwache 1St.

Für die Ansteuerung von Beleuchtung, Sirene und Tor(en) einer Feuerwache sowie der Blinklichter und dem Martinshorn der Einsatzfahrzeuge. Blinklichter wahlweise als Einfachblinker (für ältere Fahrzeuge) oder Doppelblitzer (für moderne Fahrzeuge). Wechsel zwischen "Alarm" und "Normalbetrieb" automatisch nach zufällig langen Pausen oder durch einen kurzen Masseimpuls am Schalteingang. Hinweis zum gespeicherten Sound: Das LC-NG-Modul ist nicht als Soundmodul konzipiert, der gespeicherte Sound ist entsprechend einfach.

14 Ausgänge (je max. 200 mA), davon:
1 Ausgang für den Anschluss eines Lautsprechers (Impedanz mindestens 8 Ohm, empfohlen mindestens 32 Ohm), der die Sirene bzw. ein Martinshorn wiedergibt.
5 Ausgänge für die Ansteuerung der Blinklichter von (mehreren) Einsatzfahrzeugen*
1 Ausgang für den Anschluss eines oder mehrerer Servos, die das oder die Tore der Feuerwache öffnen. Hinweis: Für die Servos ist eine externe Spannungsversorgung erforderlich (z. B. Servo-Platine Art.-Nr. 499661).
1 Ausgang, der parallel mit dem Servoausgang ein- und ausgeschaltet wird
6 Ausgänge für die Beleuchtungen in der Feuerwache*
1 Ausgang für eine Warnlampe*
*Beleuchtungsausgänge für den Anschluss von Glühlämpchen oder LEDs (über Vorwiderstände)
Maximaler Gesamtstrom: 1.000 mA
Verwendung des Schalteingangs: Auslösen des Alarms
Verwendung des Trimmpotis: Einstellung der max. Länge der Pause bis zur automatischen Auslösung des nächsten Alarms
Versorgungsspannung: 12 - 18 Volt Wechsel- oder 10 - 22 V Gleichspannung.

Baugröße: Universell
Kategorie: Blinkelektronik
Funktionen: Feuerwache
Modellausführung: Bausatz
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Blinkelektronik
Hersteller-Nr.: 53-04085-01-C
EAN: 4260698060281
Reißfeste Mini-Haftstreifen aus Folie / Film
Beschriftbar

Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 53-04085-01-C, BSA LC-NG-08
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 17,78*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 17,79*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 32,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.