Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910082734 Herst.-Nr.: A034-B EAN/GTIN: 4064161157184 |
| |
|
| | |
| M5 Stack A034-B 5St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino 20 cm Verbindungskabel für Grove-Module Passend für die M5Stack-Serie 4 Pin Grove Dieses Kabelset enthält 5x 20 cm lange Verbindungskabel mit 4 Pin Grove Anschlüssen. Perfekt um Ihre M5Stack Hauptmodule mit Zubehörteilen wie Sensoren zu verbinden. Die Kabel sind aber auch für alle anderen Grove-kompatiblen Module einsetzbar. Kategorie: Kabel Passend für: Arduino Länge (Tiefe): 20 cm Passend für: Arduino Hersteller-Nr.: A034-B EAN: 4064161157184 Zwei 140-mm-PWM-Lüfter in Weiß Einzigartiges Stecksystem: Lüfter werden per Pin-Kontakte verbunden 32 digital adressierbare RGB-LEDs pro Lüfter Drehzahl und Beleuchtung per Software steuerbar Max. 1.500 U/min Drehzahl bei 30 dB(A) Max. 119,7 m³/h Airflow & max. 1,67 mmH2O Luftdruck Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion Mit UNI HUB-Controller Lieferumfang: 5 x Grove-Kabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M5 Stack, A034-B |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,14* | € 3,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,33* | € 3,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,92* | € 4,45* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,91* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,182* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|