Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7439 H0 Dekorplatte Mauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082807
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7439
EAN/GTIN:
     4001738074390
Suchbegriffe:
Felsbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Busch 7439 H0 Dekorplatte Mauer

Realistisches Mauerwerk
2er-Set

Diese Busch Dekorplatten im »Matt-Look« verfügen über eine super-realistische Oberfläche. In der Anmutung fast wie patiniert, lassen sie sich direkt verwenden und erzielen einen besonderen Effekt in Optik und Haptik. Die Dekorplatten sind zur Gestaltung von Mauern, Gebäuden, Hauswänden usw. geeignet. Die aufwändig bedruckten Kartonplatten sind 210 x 148 mm groß und 0,6 mm dick.

Baugröße: H0
Kategorie: Dekorplatte
Motiv: Mauer
Breite: 148 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Ausführung: Ziegelwand
Länge (Tiefe): 210 mm
Produkt-Art: Dekorplatte
Hersteller-Nr.: 7439
EAN: 4001738074390
Kabeldicke: 3 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,42*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.