Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 51803 H0 Robur Garant K 30 Kastenwagen Kundendienst Robur Werke Zittau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082941
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     51803
EAN/GTIN:
     4001738518030
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
fahrzeuge h0
Busch 51803 H0 Robur Garant K 30 Kastenwagen Kundendienst Robur Werke Zittau

Vorbildgetreu

Baujahr 1957

Baugröße: H0
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: LKW Modell
Fahrzeughersteller: Robur
Ausführung: Garant K 30 Kastenwagen Kundendienst Robur Werke Zittau
Modellausführung: Fertigmodell
Hersteller-Nr.: 51803
EAN: 4001738518030
Maximalbelastung: 25 kg
Wandstärke: 3,5 mm
Außenmaße (BxTxH): 415 x 315 x 135 mm
Innenmaße (BxTxH): 375 x 285 x 70 mm
Gewicht: 2,2 kg
Versandgewicht: 2.500 kg

Weitere Suchbegriffe: Busch, 51803
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 26,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 26,05*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 34,65*
€ 44,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.