Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topshot Kiss Me Einwegkamera 1St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topshot
Topshot
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400/27 Flash
EAN/GTIN:
     4016138994599
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera weiß
einwegkamera
Topshot Kiss Me Einwegkamera 1St. mit eingebautem Blitz

Für 27 Farbfotos
ISO 400
Perfektes Geschenk z.B. zur Hochzeit

Die perfekte Kamera für Ihre Hochzeitsfeier. Einfach auf jedem Tisch aufstellen und Momente mit und von Ihren Gästen festhalten lassen. Oder auch für diverese andere Feierlichkeiten.

Film sensitivity (ISO): 400
Kategorie: Einwegkamera
Anzahl Bilder: 27
Produkt-Art: Einwegkamera
Farbe: weiß
Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz
Herstellerfarbe: Weiß + Transparent
Hersteller-Nr.: 400/27Flash
EAN: 4016138994599
Volumen: 21 l

Weitere Suchbegriffe: 4260141650250, 400/27 Flash, Topshot Kiss Me, Hochzeitskamera, Einmal-Kamera, Fotoapparat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 21,50*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 21,52*
Lager 1039
91
€ 6,99*
ab € 26,06*
€ 36,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.