Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiklang be smart 4260029482041 Wiederbeschreibbares Notizbuch liniert Anzahl der Blätter: 20 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiklang
Dreiklang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260029482041
EAN/GTIN:
     4260029482041
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Dreiklang be smart 4260029482041 Wiederbeschreibbares Notizbuch liniert Anzahl der Blätter: 20 DIN A4

Innovativer, smarter und nachhaltiger Schreibblock
20 Blätter im Format DIN A4 (liniert)
Per kostenloser App "Cam Scanner" die Notizen mit dem Smartphone oder Tablet speichern und an Cloud-Dienste wie z.B. Google Drive, Dropbox oder per Mail senden
Seiten können nach Digitalisierung feucht mit beiliegendem Tuch abgeswischt und dann bis zu 500 xneu beschrieben werden

Innovativer, smarter und nachhaltiger Schreibblock. Für Studenten, Ingenieure, Designer, Manager und alle, die organisierter, kreativer und produktiver sein wollen. Mit speziellem, handelsüblichen Stift und einem Tuch. DIN A4 Größe: 20 Blätter (liniert), die leicht abgewischt werden können.Jede Seite kann bis zu 500 Mal wiederverwendet werden! Mit der kostenlosen App "Cam Scanner" Seite als PDF digitalisieren, für die Notizen Dateinamen vergeben, in Ordnern verwalten, bei Bedarf bearbeiten und schnell wiederfinden.
Schreibblock mit 20 Blättern. Inkl. Stift und Mikrofasertuch, um die Notizen wieder feucht zu löschen.
NIE WIEDER EIN NOTIZBUCH KAUFEN - Der wiederverwendbare Notizblock von Dreiklang - be smart. Kann bis zu 500 mal wiederholt gelöscht werden
UNSCHLAGBARE APP - Laden Sie die kostenlose App "Cam Scanner" herunter, damit Sie im Smart Notebook schreiben, speichern und Ihre Notizen an Cloud-Dienste wie Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneNote, Slack, iCloud und E-Mail senden
NOTIZBUCH DAS ZU IHNEN PASST - DIN A4 Notizbuch-Größe mit linierten Seiten.
UMWELTFREUNDLICHER BEGLEITER - Unser wiederverwendbarer Notizblock ist Ihr umweltfreundlicher Begleiter. Notizen nehmen, sofort abspeichern, mit anderen teilen und dann abwischen und den Block wiederverwenden!

Kategorie: Wiederbeschreibbares Notizbuch
Ausführung der Lineatur: liniert
Anzahl der Blätter: 20
Papierformat: DIN A4
Produkt-Art: Wiederbeschreibbares Notizbuch
Hersteller-Nr.: 4260029482041
EAN: 4260029482041
abspielbare Formate:
Ihr iPod, iPhone, Android-Smartphone
Bluetooth-Audio
Über USB:
Audiodateien: MP3, WMA, AAC, WAV und FLAC
Videodateien in Full HD: H.264, MKV, FLV, MPEG4, MPEG2 (PS), WMV/MOV/DivX/XviD und TS
Bilddateien: JPEG, BMP

Lieferumfang: 1x Dreiklang wiederverwendbares Smartbook DIN A4, Mikrofasertuch, Stift, Anleitung

Weitere Suchbegriffe: notiz-heft a4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, 4260029482041, Dreiklang be smart
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 23,50*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 23,51*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 34,96*
€ 47,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pilot
2260003
ab € 1,23*
Sonstiges
Pilot
2260002
ab € 1,23*
Sonstiges
Pilot
2260001
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.