Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke CO-220 Kohlenmonoxid-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083338
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     664711
EAN/GTIN:
     0095969061803
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co
gas messgerät
Fluke CO-220 Kohlenmonoxid-Messgerät

Messbereich 0 - 1000 ppm
Zuschaltbarer akustischer Ticker

Das Messgerät zeigt das Vorhandensein von CO durch einen Meßwert auf dem LDC-Display und ein Tonsignal an.
Das Tonsignal funktioniert ähnlich wie das Klicken eines Geigerzählers:
· Je höher die CO-Konzentration, desto kürzer die Intervalle zwischen den Tonsignalen.
· Über 200 PPM ertönt ein durchgehendes Tonsignal, wobei weitere Erhöhungen der CO-Konzentration durch ein Ansteigen der Tonhöhe angezeigt werden.

Stoßgeschützt · Großes LC-Display · Automatische Displaybeleuchtung · Max-Hold-Funktion · Automatischer Sensor-Nullabgleich und Selbsttestfunktion nach dem Einschalten · Automatische Abschaltung · Wechselbarer Sensor · Stabilisierter, elektrochemischer CO-Spezifischer Sensor.

Genauigkeit: 5 %
Auflösung: 1/5 ppm
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V/DC
Messbereich: 0 - 1000 ppm
Produkt-Art: Kohlenmonoxid-Messgerät
Kategorie: Kohlenmonoxid-Messgerät
Hersteller-Nr.: 664711
EAN: 0095969061803
Schutzart IP 65
Anschlusskabel: 2x 2.5 mm²
Temperaturbereich -40 bis +85 °C
Befestigungslöcher Ø 6 mm

Lieferumfang: Soft-Case C50 · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 95969061803, Fluke, 664711, CO-220, Kohlenmonoxid, co
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,69*
€ 729,08*
Frei Haus
ab € 678,74*
€ 729,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 690,63*
€ 744,74*
Frei Haus
ab € 690,92*
€ 745,23*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,48*
€ 1.181,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,45*
€ 1.405,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,81*
€ 1.399,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,16*
€ 1.369,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,17*
€ 1.350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,48*
€ 1.335,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.