Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 1307D Sicherheits-Messleitungs-Set [Prüfspitze - 4 mm-Stecker] 1.00m Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083393
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2146176
EAN/GTIN:
     0095969259156
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Beha Amprobe 1307D Sicherheits-Messleitungs-Set [Prüfspitze - 4 mm-Stecker] 1.00m Schwarz, Rot 1St.

CAT IV 1000 V, CAT II 1000 V

Sicherheits-Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik
- Ergonomisch günstige Griffform
- Sicherheitsmessleitung aus Silikon
- Messkategorie CAT IV / 1000 V (mit Abdeckkappe)
- Messkategorie CAT II / 1000 V (ohne Abdeckkappe)
- 4 mm Prüfspitzen

Abnehmbare Abdeckkappen für CAT II-Anwendungen.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Ø/Stecker-Typ: 4 mm
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitungs-Set
Typ: 1307D
Anschluss A: Prüfspitze
Anschluss B: 4 mm-Stecker
Material: Silikon
Messkategorie: CAT IV 1000 V + CAT II 1000 V
Nennspannung: 1000 V
Farbe: schwarz + rot
Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set
Kabellänge: 1.00 m
Hersteller-Nr.: 2146176
EAN: 0095969259156
Leistung 11 W
Leuchtstärke 1300 lm
Abstrahlwinkel 90°
Farbtemperatur 4000 Kelvin
Schutzart IP65
3 High-Power LEDs
Eingangsspannungsbereich 9 - 16 V
Temperaturbereich -35 - +55 °C
Kebelquerschnitt 1,5 mm²

Lieferumfang: 2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang
2 St. Abdeckkappen

Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, bananenstecker 1000volt schwarz, bananenstecker, bananenstecker schwarz, 95969259156, Beha Amprobe, 2146176, 1307D, bananenkabel, bananen kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,69*
€ 37,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,62*
€ 37,68*
€ 5,46*
ab € 29,46*
€ 37,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 38,28*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 65,78*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.