Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 370010 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Buchse 4mm CAT III 1000V Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083420
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2146701
EAN/GTIN:
     0095969259682
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Beha Amprobe 370010 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Buchse 4mm CAT III 1000V Schwarz, Rot

4 mm
Schwarz, Rot

Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010.

- Federdrahtklammer mit flexiblem, isoliertem Schaft
- Ca. 155 x 49 mm
- Strombelastbarkeit 2 A
- Messkreiskategorie CAT III/1000 V

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Buchsen-Ø: 4 mm
Typ: 370010
Anschluss: Buchse 4 mm
Messkategorie: CAT III 1000 V
Nennspannung: 1000 V
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Höhe: 155 mm
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Breite: 49 mm
Hersteller-Nr.: 2146701
EAN: 0095969259682
Speicher: Data HOLD
MAX/MIN: MAX/MIN-Messung des gemessenen Stroms
Tiefpassfilter: 50-60Hz und 1kHz zum Filtern von Oberwellenanteilen
Hintergrundbeleuchtung: Display mit Hintergrundbeleuchtung
Taschenlampenfunktion: weißes LED-Licht
Bluetooth-Schnittstelle: Verbindung zu mobilen Geräten mit HTLeakage APP
Logger-Funktion: Aufzeichnungen in Kombination mit der HTLeakage APP
Stromversorgung: 2x1.5V Batterien Typ AA LR06
Lebensdauerbatterie: ca. 60 Stunden Dauerbetrieb
Auto Power OFF:nach 20 Minuten Leerlauf
Sicherheit: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032
EMV : IEC/EN61326-1
Anwendung : IEC/EN61557-13 Klasse 2, IEC/EN61557-16 Entspricht den Anforderungen zur Messung von Ableitströmen in elektrischen Anlagen nach VDE 0413-13, IEC/EN61557-13 und zur Schutzleiterstrommessung und Differenzstrommessung an Geräten nach DIN VDE 0701-0702 (Der Filter entspricht den Anforderungen nach VDE 0413-16, IEC/EN 61557-16)
Isolierung: Doppelte Isolierung
Verschmutzungsgrad: 2
Installationskategorie: CAT III 600V / CAT IV 300V

Lieferumfang: 1 St. SKP 41 grau/rot
1 St. SKP 41 grau/schwarz

Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitze, abgreifklemme beha amprobe, 95969259682, Beha Amprobe, 2146701, 370010, FTF000370010, krokoklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 26,24*
€ 5,46*
ab € 18,99*
€ 26,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 26,51*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 26,58*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.