Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE 2CKA006800A2722 Hitzemelder inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger
Busch-Jaeger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083464
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     Y453122
EAN/GTIN:
     4011395186985
Suchbegriffe:
4011395186985
Busch-Jaeger
2CKA006800A2722
Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Busch-Jaeger Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE 2CKA006800A2722 Hitzemelder inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar batteriebetrieben

Signalauslösung bei über 57 °C.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme
Fest eingebaute Lithiumbatterie
Bis zu 20 Melder vernetzbar

Signalauslösung bei über 57 °C. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.

Signalauslösung bei über 57 °C · Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free home®Alarm-Stick · Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren · Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m · Demontagesicherung · Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung · Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828 · RAL-Farbnummer: 9016

Schalldruck: 85 dBA
Inhalt: 1 St.
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie + vernetzbar
Gewicht: 200 g
Stromversorgung: batteriebetrieben
Produkt-Art: Hitzemelder
Kategorie: Hitzemelder
Länge (Tiefe): 55 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 115 mm
Hersteller-Nr.: 2CKA006800A2722
EAN: 4011395186985
Nennstrom: 100 A
Auflösung: 10 mV/A; 100 mV/A

Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.