Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 3261925 ZERO ADAPTER Adapterstecker Messadapter ZERO ADAPTER 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083635
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Y456481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
95969460941
Fluke
3261925
ZERO ADAPTER
Fluke 3261925 ZERO ADAPTER Adapterstecker Messadapter ZERO ADAPTER 1St.

Für Schutzkontakt-Stecker EU, CH und GB

Adapter zum Kurzschließen der Steckerkontakte von Netzkabeln zu Messzwecken.

Typ: ZERO ADAPTER
Kategorie: Adapterstecker
Produkt-Art: Adapterstecker
Passend für Marke: Fluke
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für (Details): Schutzkontakt-Stecker
Hersteller-Nr.: 3261925
EAN: 0095969460941
Definitionen:
Isolierter Primärleiter für Bemessungsspannung: (IC1)
Wandler Kabeldurchführung auf Primärseite: (IC2)
Messkreis; Wandler auf Sekundärseite: (IC3)
Anschlusskabel Messkreis: (IC4)
Einsatzhöhe: (? 5000 m) ? 2000 m
Bemessungsspannung: (300 V) 600 V
Überspannungskategorie: III
Bemessungs-Stoßspannung:
IC1/IC2: (4 kV) 6 kV
IC1/IC3: (6 kV) 8 kV
IC2/IC3: (4 kV) 6 kV
IC4: 4 kV
Bemessungs-Isolationsspannung
IC1/IC2: (300 V) 600 V
IC2/IC3: (300 V) 600 V
IC4: 300 V
Verschmutzungsgrad aussen: 3
Sichere Trennung (doppelte Isolierung) zwischen
IC1/IC3: (OVC III/300 V) OVC III/600 V
Messstromwandlerkreis
Bemessungs-Laststrom: 48 A
Primärer Bemessungs-Differenzstrom: 1000 mA
Thermischer Bemessungs-Dauerdifferenzstrom Icth: 48 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith: 2400 A
Bemessungs-Stoßstrom Idyn: 6000 A
Arbeitstemperatur: -30…+80 °C
Temperatur in der Kabeldurchführung: max. 100 °C
Anschlussleitung mit Steckverbindung 6-polig
Leitungslänge: 180 mm
Anschlussleitung: UL Style 2464
Aussendurchmesser der Leitung (Da): typ. 5 mm
Biegeradius einmalig: 8x Da, mehrmalig 15x Da
Schutzart (DIN EN 60529): IP54
Schutzart Anschluss (DIN EN 60529): IP20
Befestigung: Kabelbinder

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.