Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PV350 Druck-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083728
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Y458381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
95969017060
Fluke
919811
PV350
Fluke PV350 Druck-Messgerät

Druckbereich 0 bis 3,447 kPa
Vakuumbereich 0 bis -76 cmHg

Digitaler Druck- und Vakuummess-Adapter. Kompatibel mit allen Fluke- und den meisten handelsüblichen Multimetern.
Das Druck-/Vakuum-Transducermodul PV350 (das Modul) misst den Manometerdruck, d.h. den Unterschied zwischen dem Luftdruck und dem
Druck (bzw. Vakuum), der auf den Druckeinlass des Transducers ausgeübt wird. Anschließend wird der gemessene Wert in 1 mV Gleichspannung pro Einheit umgewandelt. Ein Modul und ein hochleistungsfähiges digitales
Vielfachmessgerät (DMM) mit Min/Max-Funktion werden zusammen zur Erfassung der höchsten und niedrigsten Druckwerte eingesetzt.

-Transducer aus rostfreiem Stahl 316, geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen
-Vakuummessungen bis 76 cmHg
-Ergebnisanzeige in britischen (psi oder inHg) oder metrischen (kPa oder cmHg) Einheiten
-Aufzeichnung von Min/Max-Werten bei Verwendung zusammen mit den Fluke Multimetern 12, 27, 80- und 860-Serie oder dem ScopeMeter.

Druckanschluss: 1/4 Zoll
Luftdruck: 0 - 3.447 k Pa
Analoge Ausgänge: 1 mV
Kategorie: Druck-Messgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Druck-Messgerät
Passend für (Details): Digital-Multimeter mit DC-mV-Messbereich
Hersteller-Nr.: 919811
EAN: 0095969017060
Kabellänge ca. 1,5 Meter

Lieferumfang: 1/4" Adapter (Innen/Außengewinde) · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 181-6339, barometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,39*
€ 878,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,22*
€ 866,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,78*
€ 831,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,54*
€ 806,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,23*
€ 760,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.