Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Master Lock Python 204450 Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083844
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     Y461231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
071649223686
DÖRR
204450
Master Lock Python
DÖRR Master Lock Python 204450 Schloss

Sicher vor Bolzenschneidern dank Stahlgeflecht
Ideal zum sichern von Wildkameras
Wetterfest dank Vinylbeschichtung

Schützt Überwachungs- und Wildkameras vor Diebstahl.

Passend für: Snapshot Mobil + Snapshot Multi
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Kategorie: Schloss
Gewicht: 382 g
Produkt-Art: Schloss
Länge (Tiefe): 180 cm
Hersteller-Nr.: 204450
EAN: 0071649223686
Montageart: Aufputz
Oberfläche: unbehandelt
Anbaumöglichkeit: Ja
Schlagfestigkeit: IK07
Materialstärke Gehäuse: 3.5 mm
Einsatztemperatur: -25 °C - +40 °C
Anzahl der Einführungen: 32
Deckelbefestigung: geschraubt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.