Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 42-01180-01 Funktionsdecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084009
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     42-01180-01
EAN/GTIN:
     4260069823859
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 42-01180-01 Funktionsdecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker

4 Funktionsausgänge
Function Mapping entsprechend RCN-227
Für alle Nenngrößen empfohlen

Kleiner Funktionsdecoder mit 4 Ausgängen, z.B. zum Schalten der richtungsabhängigen Beleuchtung und der Innenbeleuchtung von Steuerwagen.
Effekte der Schaltausgänge:
Fahrtrichtungsabhängiges Schalten
Rangierlicht
Blinken und Wechselblinken, Blinkfrequenz separat einstellbar für jeden Ausgang
invertiertes Schalten
Dimmen
Kicken
Programmierung für Consist-Betrieb
Programmierung für Analogbetrieb

Für alle Nenngrößen empfohlen
4 Funktionsausgänge
Function Mapping entsprechend RCN-227
Formate DCC + MM
Programmierung: DCC: CVs, POM MM: Register
Adressumfang: DCC: 10.239 MM: 255
Anzahl Fahrstufen (DCC): 14, 28 oder 128
Mit RailCom
Automatische Analogerkennung
Spannungsversorgung: 12 – 24 V Digitalpannung oder max. 18 V analoge Gleichspannung
Function mapping entsprechend RCN-227
F-Tasten: DCC: F0 - F28 MM: F0 - F4
Effekte der Schaltausgänge: Invertieren, Blinken, Dimmen, Kicken
Anschluss Stützkondensator:(100-470 µF, min. 25 V)
Max. Strom pro Ausgang [mA]: AUX1-2: 300, AUX3-4: 100

Kategorie: Funktionsdecoder
Decoder-Hersteller: Tams
Digital-Format: MM + DCC
Decoder-Ausführung: Baustein + ohne Kabel + ohne Stecker
Einstellbare Effekte: Dimmen + Blinken + Kicken + Rangierlicht + Programmierung für Analogbetrieb
Anzahl Ausgänge: 4 x
Anzahl Schaltfunktionen: 4
Adressen-Bereich: 1 - 255/10239
Strom an den Schaltausgängen (max.): 300 mA
Max. Gesamtstrom: 800 mA
Breite: 9.5 mm
Höhe: 3.3 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Funktionsdecoder
Länge (Tiefe): 12.5 mm
Hersteller-Nr.: 42-01180-01
EAN: 4260069823859
Digitalformate: Motorola-I und –II, DCC (entsprechend NMRA-und RCN-Standard), m3 (zur Ansteuerung von mfx-Decodern, keine Rückmeldungen)
Fahrzeugdecoder-Adressen: Motorola: 255 (1 – 255), DCC: 10.239 (1 – 10239), m3: 16.384
Fahrstufen: Motorola: 14 oder 27 (a oder b), DCC: 14, 28 oder 128, m3: 128
Funktionen: Motorola: function, f1 bis f4, DCC: f0 bis f31 bzw. f32.768, m3: f0, f1 bis f14
Zubehördecoder-Adressen: Motorola: 1.020 (1 – 1.020), DCC: 2.040 (1 – 2.040)
Rückmeldeformate
RailCom: integrierter globaler RailCom-Detektor, RailCom-Cutout beim integrierten Booster abschaltbar
DCC-A: ermöglicht die automatische Anmeldung von DCC-Fahrzeugdecodern bei der Zentrale, Die Erweiterung des DCC-Formats liegt derzeit (Stand: November 2020) als Normentwurf der RailCommunity vor und wird voraussichtlich 2021 verabschiedet.
Spannungsversorgung
Schaltnetzteil mit 24 Volt / 6,67 A / 160 W (im Lieferumfang enthalten) zur Versorgung der Zentrale und der Gleise im Boosterabschnitt des integrierten Boosters
Schnittstellen
Für den Anschluss externer Steuergeräte: Märklin CAN-Bus (Mini-Din 10-polig), LocoNet (RJ 12), EasyNet (RJ 45), XpressNet (RJ 12), rec / "Sniffer" (2-polig)
Computer-Schnittstelle: LAN (RJ 45)
Sonstige Schnittstellen:
Stromversorgung, Hauptgleis und DCC-Programmiergleis, Externer Booster (wahlweise Märklin-kompatibel oder DCC-konform), BiDiB (RJ 45), s88-Rückmeldemodule (RJ 45 entsprechend Standard s88-N). Maximale Anzahl von s88-Modulen: 64 s88- oder s88-kompatible Module (1.024 Kontakte)
Integrierter Booster
Ausgangsstrom: max. 6,5 A
Kurzschlussempfindlichkeit: 1 - 6,5 A, einstellbar in Schritten von 0,5 A
Ausgangsspannung: 8 bis 22 V Digitalspannung (geregelt), einstellbar in Schritten von 1 V
Ausgangssignal: symmetrisch

Lieferumfang: FD-R Basic.3 · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 42-01180-01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 14,92*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 14,94*
Lager 1039
25
2
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 18,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.