Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 110130 H0 Bahnhof Horrem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084103
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     110130
EAN/GTIN:
     4104090101305
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 110130 H0 Bahnhof Horrem

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Originalgetreues Modell nach dem Vorbild des »Grünen Bahnhofs« in Kerpen-Horrem in Nordrhein-Westfalen an der Regionalexpress-Strecke zwischen Köln und Aachen. Das Leuchtturmprojekt der DB Station&Service AG ist die erste ganzheitlich unter Umwelt-, Energie- und Klimaaspekten gebaute Station. Photovoltaik für die Nutzung von Sonnenergie sowie die Begrünung der unterschiedlich lang auskragenden Dachflächen runden das ökologische Erfolgsmodell ab. Sitzelemente, moderne Laternen und Zuganzeiger liegen dem Bausatz bei.

Baugröße: H0
Ausführung: Bahnhof Horrem
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 195 mm
Höhe: 110 mm
Länge (Tiefe): 448 mm
Epoche: VI
Hersteller-Nr.: 110130
EAN: 4104090101305
1,45 m Kabellänge

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090101305, Faller, 110130
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 124,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 124,19*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 215,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.