Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Staubsauger-Akku 14.4V 3000 mAh iRobot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green
Green
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084333
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     Y482512
EAN/GTIN:
     5902701417802
Suchbegriffe:
Green Cell
PT09
Staubsauger Akku
Roboter Akku
Green Cell Staubsauger-Akku 14.4V 3000 mAh iRobot

Für iRobot Roomba 500 510 530 550 560 570 580 600 620 625 630 650 700 760 780 800 870 880

Qualitativ hochwertige Ersatz-Akku für Ihren Staubsauger. Hochmoderne Technologie sowie Sicherheitsvorkehrungen sorgen dafür, dass dieser Akku genau so zuverlässig funktioniert wie das Original.

Kategorie: Staubsauger-Akku
Passend für Marke: iRobot
Kapazität: 3000 mAh
Spannung: 14.4 V
Technologie: NiMH
Typ: PT09
Wiederaufladbar: Ja
Passend für (Details): iRobot Roomba 500 + iRobot Roomba 510 + iRobot Roomba 530 + iRobot Roomba 550 + iRobot Roomba 560 + iRobot Roomba 570 + iRobot Roomba 580 + iRobot Roomba 600 + iRobot Roomba 620 + iRobot Roomba 625 + iRobot Roomba 630 + iRobot Roomba 650 + iRobot Roomba 700 + iRobot Roomba 760 + iRobot Roomba 780 + iRobot Roomba 800 + iRobot Roomba 870 + iRobot Roomba 880
Produkt-Art: Staubsauger-Akku
Hersteller-Nr.: PT09
EAN: 5902701417802
Abm. 44 x 140 x 45 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.