Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL Streety Straßenmalfarbe Set 6teilig à 200ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KREUL
KREUL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084474
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     Y487052
EAN/GTIN:
     4000798123550
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
KREUL Streety Straßenmalfarbe Set 6teilig à 200ml

Abwaschbare Flüssigkreide zum Malen auf Asphalt- und Pflasterflächen. Inhalt: 6 Dosen 200 ml in Wolkenweiß,Gummientengelb, Ringelsockenrot, Badelatschenblau, Grashalmgrün, Luftballonlila.

Altersfreigabe: 3 Jahre
Empfohlenes Mindestalter: 6 Jahre
Puzzleteile: 1200
Hersteller-Nr.: 43110
EAN: 4000798123550
Drahtlose Technologie: Bluetooth v2.1
Länge des Audiokabels: 1,2 m
Akku: 3,7 V Lithium-Polymer-Akku 250 mAh
Bereitschaftsmodus-Zeitraum: Bis zu 180 Stunden
Aufladezeit: Maximal 2 Stunden
Wandler-Größe: 40 mm
Freisprechanlage: Integrierter Lautsprecher sowie auch Mikrofon. Die Freisprechanlage kann auch über die Tasten am Kopfhörer bedient werden.
Kopfhörer-Tastenfunktion: Lautstärke-Einstellung, Wechsel zwischen Liedern, Bedienung der Freisprechanlage
Konstruktion: Elastisches Kopfteil mit verstellbarer Größe, drehbare Kopfhörermuscheln. Die Kopfhörer lassen sich zusammenlegen. Die Farbe der Kopfhörermuscheln kann geändert werden.

Weitere Suchbegriffe: malkreide, 43110, KREUL Streety Straßenmalfarbe 6er Set 200 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 17,68*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,97*
€ 36,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.