Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playcenter Ships Ahoi 140x130x104cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playcenter
Playcenter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084578
Hersteller:
     VEDES Großhandel G
Herst.-Nr.:
     77706445
EAN/GTIN:
     6942138982473
Suchbegriffe:
77706445
Bestway® - Playcenter Ships Ahoi 14...
Playcenter Ships Ahoi 140x130x104cm

Play Center Ships Ahoi, Maße ca. 140x130x104cm, Wasserfüllmenge ca. 84 Liter, inklusive Bodenablassventil, abnehmbaren Steuerrad, Rindwurfspiel mit Krake

Empfohlenes Mindestalter: 24
Hersteller-Nr.: 77706445
EAN: 6942138982473
Modullspannung: 8 90 V
Ladeschlussspannung 58.8 V
Erhaltungsladung 55.2 V
Tiefentladeschutz: 42 V
Material: Kunststoff

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.