Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 15.24mm Polzahl (num): 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1371878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 15.24mm Polzahl (num): 28

Pin-Höhe 12.9 mm

Kategorie: IC-Fassung
Polzahl: 28
RM: 2.54 + 15.24 mm
Breite: 17.78 mm
Höhe: 17.8 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Länge (Tiefe): 35.49 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: 1371878
----------
Pinhöhe: 12.9 mm

Weitere Suchbegriffe: 1371878, ic fassung, icfassung, icsockel, A0-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.