Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Beutel (B x H) 115mm x 175mm Schwarz, Transparent 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter
Wasserdichter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y522251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drybag
Packsack
Wasserdichter Beutel
wasserdichter beutel
Wasserdichter Beutel (B x H) 115mm x 175mm Schwarz, Transparent 1St.

Schutz vor Flüssigkeiten
Schutz vor Schmutz
Bedienung der meisten Kapazitiv-Displays durch die Folie möglich

Eine Variation des tausendfach bewährten Rollverschlusses sorgt für die nötige Dichtigkeit des Beutels - selbst bei vollständigem Untertauchen. Schnurösen ermöglichen mittels der mitgelieferten Schnur, eine wasserdichte Umhängetasche zu erhalten oder die Montage an fixe Gegenstände.

Innenmaß (L x B) 145 x 96 mm, Sichtfenster (L x B) 115 x 70 mm

Kategorie: Wasserdichter Beutel
Herstellerfarbe: Schwarz + Transparent
Breite: 115 mm
Höhe: 175 mm
Produkt-Art: Wasserdichter Beutel
Farbe: schwarz + transparent
Hersteller-Nr.: 1323332
----------
Wasserdicht bis max. Tiefe von 10 m.

Weitere Suchbegriffe: 1323332, Spritzwasserschutz, Strahlwasserschutz, Schutz gegen Untertauchen, druckverschlussbeutel, druckverschlußbeutel, A0-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.