Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 160110009-1 Litze LiFY 1 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084976
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160110009-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 1mm² schwarz
5er Pack Kabeltronik 160110009-1 Litze LiFY 1 x 1mm² Schwarz Meterware

Kabeltronik 160110009-1 Litze LiFY 1 x 1mm² Schwarz Meterware 3m

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Nennspannung: 900 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Isolationsmaterial: PVC
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Litze
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Litzenaufbau: 512 x 0,05 mm
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Herstellerfarbe: Schwarz
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Kabeltyp: LiFY
Herst.-Teilenr.: 160110009-1
Außen-Ø: 2.50 mm
Kategorie: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: 160110009
Abgepackt: Nein
Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Inhalt: Meterware
Hersteller-Nr.: 160110009-1
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, lify 1mm², Kabeltronik, 160110009-1, 160110009, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,27*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,23*
€ 35,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.