Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 160107502-1 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Braun Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085035
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160107502-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 0,75 mm²
5er Pack Kabeltronik 160107502-1 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Braun Meterware

Kabeltronik 160107502-1 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Braun Meterware 5m

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Nennspannung: 900 V
Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Herstellerfarbe: Braun
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Farbe: braun
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Herst.-Teilenr.: 160107502-1
Abgepackt: Nein
Kategorie: Litze
Inhalt: Meterware
Litzenaufbau: 384 x 0,05 mm
Typ: 160107502
Halogenfrei: Nein
Kabeltyp: LiFY
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Meterware: Ja
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 2.20 mm
Hersteller-Nr.: 160107502-1
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, kabeltronik lify, Kabeltronik, 160107502-1, 160107502, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,38*
Lager 1039
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.