Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack F-Schraubstecker SAT Kabel-Durchmesser: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085051
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     Y525681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kathrein
273167
EMK01
f-stecker
5er Pack F-Schraubstecker SAT Kabel-Durchmesser: 7mm

F-Schraubstecker SAT Kabel-Durchmesser: 7mm

Kabel-Ø: 7 mm
Herstellerfarbe: Silber
Farbe: grau
Dämpfung: 90 dB
Anschluss A: F-Stecker
Produkt-Art: SAT Antennenadapter
Anschluss-Typ: SAT
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Kategorie: SAT Antennenadapter
Anschluss B: Schrauben
Hersteller-Nr.: 273167
----------
Tiefe: 245 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.