Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Oskar Luftbefeuchter 50m² Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stadler
Stadler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085052
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     10001
EAN/GTIN:
     0802322002003
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Stadler Form Oskar Luftbefeuchter 50m² Weiß 1St.

Sehr leiser Betrieb
Nacht-Modus
Inkl. Öl-Behälter

Wenn die Luft bei geringem Stromverbrauch befeuchtet werden soll, ist Oskar genau der Richtige! Er ist ein ökonomischer Verdunster, der zudem durch seinen integrierten Hygrostat präzise Befeuchtung zulässt. Seine Abschalt-Automatik bei leerem Tank ist in dieser Klasse einzigartig und reduziert den Stromverbrauch zusätzlich. In den Schlafräumen arbeitet Oskar fast unbemerkt – seine Kontroll-LEDs können im Nacht-Modus gedimmt werden. Und damit das Wohlgefühl perfekt wird, verbreitet Oskar mittels Öl-Behälter einen Duft nach Wahl!

Kategorie: Luftbefeuchter
Tankinhalt: 3.5 l
Geeignet für Räume bis max.: 50 m²
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 246 mm
Höhe: 290 mm
Gewicht: 3.1 kg
Leistung (Details): 18 W
Farbe: weiß
Produkt-Art: Luftbefeuchter
Länge (Tiefe): 246 mm
Hersteller-Nr.: 10001
EAN: 0802322002003
Tiefe: 245 mm

Weitere Suchbegriffe: 802322002003, Stadler Form, 10001, Oskar, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 202,19*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 202,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.