Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 99H201400-1 Busleitung 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085054
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99H201400-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeltronik
99H201400-1
99H201400
Kabeltronik 99H201400-1 Busleitung 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Kabeltronik 99H201400-1 Busleitung 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware 3m

Hochflexibles Schaltkabel für digitale Signale gem. AES/EBU. Aufgrund des geringen Durchmessers und der sehr guten Biegeeigenschaft als Schalt- oder Patchkabel vielseitig einsetzbar.

Kategorie: Busleitung
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Geschirmt + Flammwidrig + hochflexibel
Außen-Ø: 3.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 99H201400-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: 37 x 0,07 mm
Litzenaufbau: 37 x 0.07 mm
Typ: 99H201400
Produkt-Art: Busleitung
Hersteller-Nr.: 99H201400-1
----------
Kapazität: 1 MHz: 67 pF/m
Spannungsfestigkeit: 250 V A/A; 1000 V A/S
Impedanz: 1 MHz: 110 Ohm +/? 10%

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
194
14
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,74*
1 Tag
194
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,55*
€ 3,035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,582
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,77*
€ 2,106
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.