Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it BananaPi-ANT5DB Banana Pi® WLAN-Stick Passend für (Einplatinen-Computer) Banana Pi 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085180
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BananaPi-ANT5DB
EAN/GTIN:
     4016138970746
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Joy-it BananaPi-ANT5DB Banana Pi® WLAN-Stick Passend für (Einplatinen-Computer) Banana Pi 1St.

Speziell auf den Banana-PI R1 abgestimmt
5 DB Sendeleistung für optimale Empfangsqualität

Diese leistungsstarke 5dB Antenne wurde speziell für den Banana PI R1 Router entwickelt. Sie garantiert Ihnen stets eine optimale Sende- und Empfangsleistung. Sendeleistung: 5dB · Anschluß: UFL Pigtail

Kategorie: Banana Pi® WLAN-Stick
Passend für: Banana Pi
Hersteller-Nr.: BananaPi-ANT5DB
EAN: 4016138970746
Microcontroller: ATmega2560
Ethernet Connector
Taktrate: 16 Mhz
10 Relaisausgänge
2x RS232 Interface
1x RS485 Interface
1x SPI Interface
1x I2C Interface
Hutschienenmontage: EN50022, 35mm
Betriebstemperatur: 0 °C - 55 °C
Lagertemperatur: -20 °C - +70 °C.
Analoge Auflösung 10 Bit

Lieferumfang: 1x Antenne · Anschlußkabel.

Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Joy-it, BananaPi-ANT5DB, Antenne, Router, Banana
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,17*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,18*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 17,42*
€ 3,50*
ab € 20,12*
€ 27,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.