Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo SLG107M400S1A5R30K Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 100 µF 400V 20% (Ø x H) 25mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teapo
Teapo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085197
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SLG107M400S1A5R30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo SLG107M400S1A5R30K Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 100 µF 400V 20% (Ø x H) 25mm x 30mm 1St.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 100 µF
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 400 V
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Typ: SLG107M400S1A5R30K
Höhe: 30 mm
Max. Temperatur: +105 °C
RM: 10 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Material: Aluminium
Hersteller-Nr.: SLG107M400S1A5R30K
----------
Schneidenlänge: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko 400 vdc, Teapo, SLG107M400S1A5R30K, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 6,65*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 4,52*
€ 6,68*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.