Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSS476M016S1A5C07K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 47 µF 16V 20% (Ø x H) 5mm x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085246
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSS476M016S1A5C07K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo KSS476M016S1A5C07K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 47 µF 16V 20% (Ø x H) 5mm x 7mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 47 µF
Inhalt: 1 St.
Höhe: 7 mm
Nennspannung: 16 V
Toleranz ±: 20 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
RM: 2 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Typ: KSS476M016S1A5C07K
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Material: Aluminium
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: KSS476M016S1A5C07K
----------
Schneidenlänge: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Teapo, KSS476M016S1A5C07K, Elkos, Elco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1494*
€ 0,1778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,1147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.