Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo SLG109M035S1A5T30K Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 10000 µF 35V 20% (Ø x H) 35mm x 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teapo
Teapo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085262
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     SLG109M035S1A5T30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo SLG109M035S1A5T30K Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 10000 µF 35V 20% (Ø x H) 35mm x 30mm 1St.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 10000 µF
Inhalt: 1 St.
Toleranz ±: 20 %
RM: 10 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Höhe: 30 mm
Typ: SLG109M035S1A5T30K
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Material: Aluminium
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 35 V
Hersteller-Nr.: SLG109M035S1A5T30K
----------
Schneidenlänge: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 10000uf 35v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko 35v, Teapo, SLG109M035S1A5T30K, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 8,64*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 8,65*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,94*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.