Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SpeaKa Professional Cinch-Digital Digital-Audio Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 3.00m Gelb, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085274
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1300788
EAN/GTIN:
     4008928503050
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
3er Pack SpeaKa Professional Cinch-Digital Digital-Audio Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 3.00m Gelb, Grau

Cinch auf Cinch (gelb) Verbindung
Auch als digitales Audiokabel (coaxial) verwendbar
geschirmt

Kabel-Art: Digital-Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Cinch-Digital
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Cinch-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Cinch-Stecker
Kabellänge: 3.00 m
Herstellerfarbe: Gelb + Grau
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Digital-Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: gelb + grau
Produkt-Art: Digital-Audio Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: SP-1300788
EAN: 4008928503050
Schneidenlänge: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, speaka chinchkabel, chinch kabel, chinchkabel 3 meter, 4008928503050, SpeaKa Professional, SP-1300788, Optisches Audiokabel, Optische Kabel, Optisches Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
536
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 2,49*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,24*
€ 15,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.