Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Degson DG245-5.0-12P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31mm² Polzahl (num) 12 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085345
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG245-5.0-12P-11-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 12 pol
leiterplattensteckverbinder
3er Pack Degson DG245-5.0-12P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31mm² Polzahl (num) 12 Grau

Inhalt 1 St.

Kategorie: Federkraftklemmblock
RM: 5 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 12
Polzahl: 12
Serie: DG245
Abisolierlänge (min.): 5 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Federklemme + Print
Nennstrom: 15 A
Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.08 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 3.31 mm²
Querschnitt starr (max.): 3.31 mm²
AWG min.: 28
AWG max.: 12
Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grau
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Nennspannung: 300 V
Länge (Tiefe): 14.10 mm
Produkt-Art: Federkraftklemmblock
Farbe: grau
Herst.-Teilenr.: DG245-5.0-12P-11-00AH
Gewicht: 10.45 g
Inhalt: 1 St.
Typ: DG245-5.0-12P-11-00AH
Höhe: 16.80 mm
Breite: 61.00 mm
Hersteller-Nr.: DG245-5.0-12P-11-00AH-1
----------
Schneidenlänge: 52 mm

Weitere Suchbegriffe: Degson, DG245-5.0-12P-11-00AH-1, DG245-5.0-12P-11-00AH, Leiterplattenklemmen, Federkraftklemmen, Federklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,01*
2 Tage
236
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,02*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,69*
€ 26,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.