Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085369
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
10er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Besonderheiten: mit Drahtschutz
RM: 5.08 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-1
Höhe: 15.00 mm
Breite: 10.16 mm
Herst.-Teilenr.: 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH
Herstellerfarbe: Grün
Abisolierlänge (max.): 10.00 mm
Länge (Tiefe): 23.70 mm
AWG max.: 12
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
Farbe: grün
AWG min.: 26
Anschluss: Federklemme + Stecker
min. Querschnitt: 1 mm²
max. Querschnitt: 2.5 mm²
Anzahl Reihen: 1
Nennspannung: 300 V
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-1
----------
Schneidenlänge: 52 mm

Weitere Suchbegriffe: Degson, 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-1, steckbar, Federkraftklemmen, Federklemmen, Federzugklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,13*
2 Tage
421
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,14*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 24,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.