Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Degson DG240-2.54-06P-15-00AH-1 Federkraftklemmblock 0.51mm² Polzahl (num) 6 Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085452
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG240-2.54-06P-15-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
5er Pack Degson DG240-2.54-06P-15-00AH-1 Federkraftklemmblock 0.51mm² Polzahl (num) 6 Orange

Inhalt 1 St.

Kategorie: Federkraftklemmblock
Besonderheiten: mit Betätigungsdrücker
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl: 6
Serie: DG240
Abisolierlänge (min.): 5 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Federklemme + Print
Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm²
Nennstrom: 4 A
Querschnitt starr (min.): 0.08 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 0.51 mm²
Querschnitt starr (max.): 0.51 mm²
AWG min.: 28
Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte
AWG max.: 20
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Orange
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Höhe: 20.89 mm
Breite: 15.24 mm
Herst.-Teilenr.: DG240-2.54-06P-15-00AH
Gewicht: 2.70 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Federkraftklemmblock
Nennspannung: 150 V
Farbe: orange
Länge (Tiefe): 12.35 mm
Typ: DG240-2.54-06P-15-00AH
Hersteller-Nr.: DG240-2.54-06P-15-00AH-1
----------
Befestigung: magnetisch
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 0.06 kg
Farbe: rot
Farbname: rot
Marke: Franken
Material: Kunststoff
Produktbreite: 23 cm
Produkthöhe: 31.7 cm
Produktlänge: 31.7 cm
Rahmenfarbe: rot
Rahmenmaterial: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, Degson, DG240-2.54-06P-15-00AH-1, DG240-2.54-06P-15-00AH, Leiterplattenklemmen, Federkraftklemmen, Federklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,34*
2 Tage
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,35*
Lager 1039
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 25,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.