Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Degson DG243-5.0-10P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31mm² Polzahl (num) 10 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085473
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG243-5.0-10P-11-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 10 pol
leiterplattensteckverbinder
3er Pack Degson DG243-5.0-10P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31mm² Polzahl (num) 10 Grau

Inhalt 1 St.

Kategorie: Federkraftklemmblock
Besonderheiten: mit Betätigungsdrücker
RM: 5 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl: 10
Serie: DG243
Abisolierlänge (min.): 5 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Federklemme + Print
Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm²
Nennstrom: 15 A
Querschnitt starr (min.): 0.08 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 3.31 mm²
Querschnitt starr (max.): 3.31 mm²
AWG min.: 28
AWG max.: 12
Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grau
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Produkt-Art: Federkraftklemmblock
Farbe: grau
Typ: DG243-5.0-10P-11-00AH
Höhe: 22.74 mm
Breite: 52.25 mm
Herst.-Teilenr.: DG243-5.0-10P-11-00AH
Gewicht: 9.40 g
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 15.00 mm
Nennspannung: 300 V
Hersteller-Nr.: DG243-5.0-10P-11-00AH-1
----------
Befestigung: magnetisch
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 0.06 kg
Farbe: rot
Farbname: rot
Marke: Franken
Material: Kunststoff
Produktbreite: 23 cm
Produkthöhe: 31.7 cm
Produktlänge: 31.7 cm
Rahmenfarbe: rot
Rahmenmaterial: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Degson, DG243-5.0-10P-11-00AH-1, DG243-5.0-10P-11-00AH, Leiterplattenklemmen, Federkraftklemmen, Federklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,44*
2 Tage
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,45*
Lager 1039
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 23,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,32667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.