Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 3.5mm 15EDGKN-3.5-06P-14-00AH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085486
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGKN-3.5-06P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
3er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 3.5mm 15EDGKN-3.5-06P-14-00AH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Besonderheiten: mit Drahtschutz
RM: 3.5 mm
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 6
Nennstrom: 8 A
Inhalt: 1 St.
Abisolierlänge (max.): 10.00 mm
Nennspannung: 300 V
Typ: 15EDGKN-3.5-06P-14-00AH
Höhe: 7.80 mm
Breite: 21.80 mm
Herst.-Teilenr.: 15EDGKN-3.5-06P-14-00AH
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
min. Querschnitt: 1 mm²
max. Querschnitt: 2.5 mm²
Anzahl Reihen: 1
Farbe: grün
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 23.00 mm
Anschluss: Federklemme + Stecker
AWG min.: 28
AWG max.: 16
Hersteller-Nr.: 15EDGKN-3.5-06P-14-00AH
----------
Material: Nylon

Weitere Suchbegriffe: Degson, 15EDGKN-3.5-06P-14-00AH, steckbar, Federkraftklemmen, Federklemmen, Federzugklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,78*
1 Tag
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,79*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,67*
€ 25,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.