Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.5mm 15EDGKN-3.5-02P-14-00AH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085489
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGKN-3.5-02P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
5er Pack Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.5mm 15EDGKN-3.5-02P-14-00AH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
Besonderheiten: mit Drahtschutz
RM: 3.5 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Nennstrom: 8 A
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0
Abisolierlänge (max.): 10.00 mm
Nennspannung: 300 V
AWG min.: 28
Typ: 15EDGKN-3.5-02P-14-00AH
Höhe: 7.80 mm
Breite: 7.80 mm
Herst.-Teilenr.: 15EDGKN-3.5-02P-14-00AH
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
min. Querschnitt: 1 mm²
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
max. Querschnitt: 2.5 mm²
Anzahl Reihen: 1
Farbe: grün
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 23.00 mm
Anschluss: Federklemme + Stecker
AWG max.: 16
Hersteller-Nr.: 15EDGKN-3.5-02P-14-00AH
----------
Material: Nylon

Weitere Suchbegriffe: Degson, 15EDGKN-3.5-02P-14-00AH, steckbar, Federkraftklemmen, Federklemmen, Federzugklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1 Tag
1052
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 16,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.