Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Connfly DS1035-44MBNSISS D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 44 Löten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085872
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1035-44MBNSISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1035-44MBNSISS
d sub stecker
sub d stecker
5er Pack Connfly DS1035-44MBNSISS D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 44 Löten

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Bauform: Stecker, gerade
Typ: DS1035-44MBNSISS
Herst.-Teilenr.: DS1035-44MBNSISS
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Anschluss: Löten
Anzahl Reihen: 3
Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel
Besonderheiten: mit Durchgangsloch
Anschlusswinkel: 180 °
Kategorie: D-SUB Stecker
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Polzahl: 44
Hersteller-Nr.: DS1035-44MBNSISS
----------
Betriebslautstärke 44 dB(A)
Befeuchtungsleistung 560 g/h

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,11*
1 Tag
207
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,96*
€ 22,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.