Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Connfly DS1035-26MBNSISS D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 26 Löten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085873
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1035-26MBNSISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1035-26MBNSISS
d sub stecker
sub d stecker
5er Pack Connfly DS1035-26MBNSISS D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 26 Löten

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Bauform: Stecker, gerade
Typ: DS1035-26MBNSISS
Herst.-Teilenr.: DS1035-26MBNSISS
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Anschluss: Löten
Anzahl Reihen: 3
Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel
Besonderheiten: mit Durchgangsloch
Anschlusswinkel: 180 °
Kategorie: D-SUB Stecker
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Polzahl: 26
Hersteller-Nr.: DS1035-26MBNSISS
----------
Betriebslautstärke 44 dB(A)
Befeuchtungsleistung 560 g/h

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
2 Tage
233
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 18,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.