Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14907 N Gleis Gerades Gleis 50mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085942
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14907
EAN/GTIN:
     4028106149078
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T14907 N Gleis Gerades Gleis 50mm 10St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Herst.-Teilenr.: T14907
Baugröße: N
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Gerades Gleis
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: T14907
EAN: 4028106149078
Akkutyp: 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92); 4 wiederaufladbare AAA Energizer® NiMH-Akkus (NH12)
Betriebstemperatur: -30 bis +60°C (-22 bis 140°F)
Betriebshöhe: -100 bis +6.500 m (-328 bis +21.320 Fuß)
Vibrationsbeständigkeit: gemäß SAE J1455
Staub- und Wasserfestigkeit: IP68

Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T14907
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 24,61*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,10*
€ 52,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,50*
€ 62,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.