Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14914 N Gleis Gebogenes Gleis 24° 194.6mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085948
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14914
EAN/GTIN:
     4028106149146
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T14914 N Gleis Gebogenes Gleis 24° 194.6mm 10St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Herst.-Teilenr.: T14914
Baugröße: N
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn): 194.6 mm
Winkel: 24 °
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Hersteller-Nr.: T14914
EAN: 4028106149146
Akkutyp: 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92); 4 wiederaufladbare AAA Energizer® NiMH-Akkus (NH12)
Betriebstemperatur: -30 bis +60°C (-22 bis 140°F)
Betriebshöhe: -100 bis +6.500 m (-328 bis +21.320 Fuß)
Vibrationsbeständigkeit: gemäß SAE J1455
Staub- und Wasserfestigkeit: IP68

Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T14914
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,94*
€ 22,39*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 22,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 27,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.