Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14904 N Gleis Gerades Gleis 104.2mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085964
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14904
EAN/GTIN:
     4028106149047
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T14904 N Gleis Gerades Gleis 104.2mm 10St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Herst.-Teilenr.: T14904
Baugröße: N
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Gerades Gleis
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Länge (Tiefe): 104.2 mm
Hersteller-Nr.: T14904
EAN: 4028106149047
3D-Grafikbeschleuniger
NEON Floating-Point-Beschleuniger
2x PRU 32-Bit-Mikrocontroller
USB-Client für Power & Kommunikation
USB-Host
Ethernet
2 x 46 Stiftleisten.

Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T14904
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 27,28*
€ 4,00*
ab € 20,37*
€ 27,30*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,78*
€ 39,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,85*
€ 47,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,52*
€ 47,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.