Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14909 N Gleis Gerades Gleis 33.6mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085970
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14909
EAN/GTIN:
     4028106149092
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T14909 N Gleis Gerades Gleis 33.6mm 10St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene.

Herst.-Teilenr.: 24922
Baugröße: H0
Kategorie: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Gleisbauart: Übergangsgleis
Ausführung: Auf das K-Gleis
Inhalt: 2 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 24922
EAN: 4001883249223
3D-Grafikbeschleuniger
NEON Floating-Point-Beschleuniger
2x PRU 32-Bit-Mikrocontroller
USB-Client für Power & Kommunikation
USB-Host
Ethernet
2 x 46 Stiftleisten.

Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, T14909
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 24,91*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,27*
€ 24,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 27,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.