Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ETC-902 Temperaturregler NTC, PTC -30 bis 99°C Relais 10A (L x B x H) 58 x 77 x 34.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086048
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     ETC-902
EAN/GTIN:
     4016139004785
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
VOLTCRAFT ETC-902 Temperaturregler NTC, PTC -30 bis 99°C Relais 10A (L x B x H) 58 x 77 x 34.5mm

Ein-Kanal Sensoreingang.
Austauschbare NTC und PTC Sensoren. Umstellung zwischen Celsius und Fahrenheit.

Kategorie: Temperaturregler
Typ: ETC-902
Betriebsspannung: 230 V/AC
Min. Messtemperatur: -30 °C
Max. Messtemperatur: 99 °C
Messbereich: -30 bis 99 °C
Ausgänge (Temperaturregler): Relais 10 A
Anzahl Relais-Ausgänge: 1
Herst.-Teilenr.: ETC-902
Höhe: 34.5 mm
Breite: 77 mm
Fühler-Typ: NTC + PTC
Einbautiefe: 29 mm
Montageart: Einbau
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: Temperaturregler
Hersteller-Nr.: ETC-902
EAN: 4016139004785
5200 mAh

Lieferumfang: NTC Sensor 2m Kabellänge

Weitere Suchbegriffe: 4016139004785, VOLTCRAFT, ETC-902, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 22,39*
1 Tag
470
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,40*
€ 3,50*
ab € 32,50*
€ 43,43*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,95*
€ 46,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.